Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65978 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65978 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK 65978 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK 65978 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75672265
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65978
EAN/GTIN:
     4043619659784
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser mini DisplayPort Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an Grafikkarten mit mini DisplayPort Buchsen, die in der Blende über spezielle Aussparungen über den Buchsen verfügen. Die zusätzliche Nase am Stecker des Adapters rastet in die Aussparung ein und verhindert so ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Adapters.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.