Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
DeLOCK 66264 Drahtverbinder Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75672220
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66264
EAN/GTIN:
     4043619662647
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die integrierte Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.4 mm
Tiefe
51.8 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Stecker
Sub-D 9, 10 Pin Terminalblock
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26/18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.