Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Doro 6060 7,11 cm (2.8") 124 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75617247
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     7762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Externe Bildschirmdiagonale
1.7 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Breite
57 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
106 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Kapazität
8 MB
ROM-Kapazität
16 MB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Polyphonringe
9
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
vCard
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
420 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.595 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.499 W/kg
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.