| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75614185 Herst.-Nr.: 661134 EAN/GTIN: 4018598661134 |
| |
|
| | |
| We love Baguettes. Verwandeln Sie Ihre Küche in eine französische Boulangerie: Auf dieses Baguette-Backblech passen drei Ihrer selbst gemachten Baguettes.
Backen aus Liebe ... Zu den schönsten Kindheitserinnerungen zählt es doch, mit der Mutter oder Oma zusammen Plätzchen oder Kuchen zu backen – mit Butter, Zucker, Eiern und Mehl die allerschönsten und leckersten Backkreationen zu zaubern und am besten noch mit ganz viel Schokolade oder frischen Früchten zu verzieren. Für alle, die es lieben, für sich und andere zu backen, haben wir unsere neue “We love baking“-Serie entwickelt. Ob Muffins, Brownies oder Cake Lollies – hier findet jeder, ob Klein oder Groß, seine neue Lieblingsform. Mit den “We love baking“-Backformen im schicken Silber wird Backen zum ganz besonderen Erlebnis. Entdecken Sie die Liebe zum Backen neu mit unserer Backformen-Serie We love baking, denn: Backen ist Glück in Kuchenform. Das Backblech ist mit einer sehr hochwertigen und langlebigen Beschichtung ausgestattet, so gelingen die Backwaren besonders gut. Das Backblech mit heißem Wasser, mildem Spülmittel und einem Tuch reinigen. Keine Kratz- oder Reinigungsschwämme und keine Kratz- oder Scheuermittel verwenden. Nicht in der Spülmaschine reinigen. Temperaturbeständig bis 250 °C. Alles was Sie für das Backen aus Liebe brauchen finden Sie in der Rubik "We love baking – Backen aus Liebe". Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Baguette-Form | | Temperatur (max) | 250 °C | | Teflonbeschichtet | Ja | | Produktfarbe | Silber | | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 370 mm | | Tiefe | 240 mm | | Höhe | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |