Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 3m Displayport Cable mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7555347
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82699
EAN/GTIN:
     4043619826995
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
Dieses 3 m lange Displayport Kabel dient zum Anschluss für z.B. einen Monitor mit Displayport Anschluss an ein Mac Book mit mini Displayport Schnittstelle.
- Anschlüsse: mini Displayport Stecker > Displayport Stecker
- AWG: 32
- Datentransferrate: bis zu 10.8Gb/s
- Auflösung max: WQXGA (2560x1600), QXGA (2048x1536)
- Konnektoren goldbeschichtet
- Kabellänge: 3,0 m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
mini DisplayPort
Anschluss 2
Displayport
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82423
ab € 7,18*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.