Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
DeLOCK 87742 Handy-Dockingstation Tablet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75290814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87742
EAN/GTIN:
     4043619877423
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am HDMI Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Drei integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. Der Gigabit Netzwerkanschluss ermöglicht die Verbindung zum Netzwerk.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 87 Watt
Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Buchsen mit Strom. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

LED Design Beleuchtung
Sobald die Dockingstation über den USB-C™ Stecker verbunden wird, leuchtet eine LED am unteren Rand im einzigartigen Design.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
19 mm
Kabellänge
0.2 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB
HDMI
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.