Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 6084 Zubehör für die Staubabsaugung Fugendüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 6084 Zubehör für die Staubabsaugung Fugendüse
Nilfisk 6084 Zubehör für die Staubabsaugung Fugendüse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75260306
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Fugendüse
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AERO 21 / AERO 21 INOX AERO 26 AERO 31 INOX ATTIX 30 ATTIX 30/40/50 - H-CLASS ATTIX 33 ATTIX 33 M-H ATTIX 40 INOX ATTIX 44 ATTIX 44 M-H ATTIX 50 ATTIX 7 ATTIX 7 - H-CLASS ATTIX 7 - M-CLASS ATTIX 7 LIQUID VACUUM ATTIX 961-01 ATTIX 965 H/M SD XC ATTIX 965-21 SD XC MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD VHS 40 VHS 42 M-H
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.