Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP-DSP-230T Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP-DSP-230T Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Techly IADAP-DSP-230T Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Techly IADAP-DSP-230T Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Techly IADAP-DSP-230T Kabeladapter DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75118590
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-DSP-230T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-DP-COMBOF2
ab € 21,93*
Zubehör
Techly
IADAP MDP-COMBOF12
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.