Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199-2815DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
BJZ C-199-2815DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester
BJZ C-199-2815DR-S Handschutz Isolierende Handschuhe Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75032534
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199-2815DR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Isolierende Handschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
S
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Material
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2817DR-XL
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.