Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
LogiLink CV0133 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74931984
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0133
EAN/GTIN:
     4052792052503
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Produktinformationen "DisplayPort auf DVI Kabel, schwarz, 5m" von LogiLink
Das DisplayPort auf DVI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein DVI-Gerät. Sie können zum Beispiel einen kleinen Laptop mit DisplayPort an einen größeren DVI-Bildschirm anschließen und so Ihren Desktop erweitern oder den Bildschirm spiegeln lassen. Ebenso können Sie auch hochauflösende Videos für Videostreaming oder Spiele übertragen. Das Kabel besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung von bis zu 1080p/60 Hz (Full HD).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
345 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
303 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.