BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 32 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 8 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 2000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
| PCI-Express x16-Slots | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Prozessor | Prozessorsockel | Socket SP3 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | AMD |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Energie | Stromversorgung | 500 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 2.6 - 6.1 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 42 A |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 597 mm |
| Höhe | 43 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 7 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| SATA III Anschlüsse | 2 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| LAN-Controller | Broadcom 57416 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 10 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | PCI Express, Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 20900 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |