Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nedis CCGP60880BK20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Nedis CCGP60880BK20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Nedis CCGP60880BK20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Nedis CCGP60880BK20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Nedis CCGP60880BK20 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74784745
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGP60880BK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Centronics Adapter
Verwenden Sie dieses Kabel, um einen IEEE1284 Drucker an einen freien USB-Port Ihres PC anzuschließen. Die USB-Schnittstelle bietet Datenübertragungsraten von bis zu 12 Mbit/s, wodurch Sie schneller als mit einem normalen parallel angeschlossen Port drucken können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedis
CAGP25100BK10
ab € 1,09*
Ähnlich
Nedis
CAGP25100BK20
ab € 1,44*
Ähnlich
Nedis
CCBW85210WT100
ab € 5,31*
Ähnlich
Nedis
CCGP60410PK10
ab € 0,78*
Ähnlich
Nedis
CVBW34000AT100
ab € 10,76*
Ähnlich
Valueline
VGVT34020B300
ab € 51,10*
Ähnlich
Valueline
VLMP39410W1.00
ab € 3,25*
Ähnlich
Nedis
CCTB60620AL10
ab € 11,23*
Ähnlich
Nedis
CCGP32001BK50
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.