| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74756555 Herst.-Nr.: BS08-400813 EAN/GTIN: 4017538079718 |
| |
|
| | |
| CAT 8.1 Patchkabel nach allerneuesten Stand der Technik mit einer überragenden Datenübertragungsrate von bis zu 2000MHz / 40Gbit. Mit unseren CAT8.1 Patchkabel sind Sie bestens gerüstet für zukünftige anspruchsvolle Netzwerkanforderungen. Bringen Sie heute schon die Zukunft in Ihr Netzwerk, mit dem neuen CAT8 Standard.
cat.8.1 Patchkabel 2000 MHz (40Gbit / 40000 Mbit) HIGH PERFORMANCE - Netzwerkkabel doppelt geschirmt PIMF (Paare in Metal Folie) und zusätzlichem Metallgeflecht Patchkabel mit 2 x RJ45 Steckern mit Knickschutzhülle und vergoldeten Kontakten Höchste Übertragungsgeschwindigkeit durch cat 8.1 Betriebsfrequenz mit bis zu 2000 MHz (im Vergleich zu Cat.5/Cat.5e Kabel Bandbreite von 100 MHz) Hochwertige flexible Kupfer Innenleiter.Hochwertige halogenfreie Isolierung. 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) Belegung gemäß EIA/TIA 568B , garantierte Abwärts- und Aufwärtskompatibilität zu Cat.5e/Cat.6/Cat.6a/Cat.7/Cat.7a S-FTP Schirmung Geeignet für Gigabit-Netzwerke 10/100/1000/10000/25000/40000 MBit , zum Verbinden von Computern, Spielkonsolen, DSL-Modem, Switch, Router, Netzwerkdosen oder Patchpanel Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat8 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |