Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Nedis CAGP22550BK02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74337007
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGP22550BK02
EAN/GTIN:
     5412810280933
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerungskabel 20cm
klinke verlängerung
Dieses Stereo Adapterkabel ist geeignet, Kopfhörer mit 6,35 mm Klinkenstecker an Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenanschluss anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,0165* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.