Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo LMA-01 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo LMA-01 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz, Silber
AG Neovo LMA-01 81,3 cm (32 Zoll) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74266959
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     LMA0101000000
EAN/GTIN:
     4710739592245
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Display Schwenkarm Zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
624 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
9300 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
8300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.