Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Logitech G G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear Tastatur USB QWERTZ Deutsch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73389567
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009001
EAN/GTIN:
     5099206080836
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
DIE NÄCHSTE DIMENSION
Fortschrittliche Gaming-Technologien in einem ausgereiften, ultraschlanken Design. Vollständig anpassbar mit LIGHTSYNC RGB und speziellen G-Tasten. Entwickelt für Höchstleistungen beim Spielen mit flachen mechanischen GL-Switches in den Varianten Klickend, Taktil und Linear. Erlebe die G815 für die nächste Dimension beim Spielen.

UNGLAUBLICH SCHLANK
Die G815 repräsentiert mit ihrer ausgefeilten schlanken Bauweise ohne Kompromisse bei Leistung oder Funktionsumfang einen Triumph in Konstruktion und Design. Strapazierfähig, komfortabel und bereit für intensive Gaming-Sessions: Damit steht die G815 für die nächste Generation mechanischer Gaming-Tastaturen.

FLACHE MECHANISCHE SWITCHES
Die Switches bieten Geschwindigkeit, Präzision und Leistung, sind aber nur halb so hoch wie herkömmliche Switches. Wir haben unsere flachen mechanischen GL-Switches rigoros mit strengen Anforderungen an Haltbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Präzision getestet. Erhältlich in drei Varianten:
- GL Clicky – hörbarer Klick und taktiles Feedback
- GL Tactile – leichtes taktiles Feedback durch sanften Ruck
- GL Linear – völlig fließender Tastenanschlag

LIGHTSYNC RGB
Alle Tasten der G815 können mit ca. 16,8 Millionen Farben personalisiert werden. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten. Und dank der LIGHTSYNC Technologie passen sich die Leuchteffekte an Games, Audio oder deinen Bildschirm an und sorgen so für ein noch nie dagewesenes RGB-Erlebnis. Gestalte ein einheitliches Design, verbessere dein Gaming und erweitere dein Gaming-Setup mithilfe deiner Tastatur.

GRENZENLOSE KONTROLLE
Die schlanke und ausgereifte G815 bietet Spitzenleistung mit allen Funktionen, die für eine totale Kontrolle nötig sind. z. B. programmierbare G-Tasten und integrierte Profile. Die G815 – die Kommandozentrale für deinen PC.

USB-DURCHSCHLEIFE
Mehr Geräte bequem und schnell anschließen und betreiben. Ein zusätzliches spezielles USB-Kabel wird am USB-Durchschleifanschluss an der Rückseite der Tastatur angeschlossen und sorgt für volle Durchsatz- und Datengeschwindigkeit. Schließe ein Gerät zum Laden oder eine Maus an und attackiere deine Gegner ohne die geringste Unterbrechung.

SPEZIELLE MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE
Integrierte Multimedia-Bedienelemente sind immer zur Hand. Spezielle Bedienelemente ermöglichen ein schnelles Regeln der Lautstärke, das Wiedergeben/Anhalten oder Überspringen von Musik und Videos sowie augenblickliches Stummschalten von Audio.

LOGITECH G HUB
Logitech G HUB gibt Gamern nie zuvor dagewesene und mühelose Kontrolle über ihre Ausrüstung und Spiele. Beleuchtung anpassen, Makros erstellen und vieles mehr. Die Spieler haben die Möglichkeit, Einstellungen für ihre Spielausrüstung spezifisch für jedes Spiel präzise anzupassen, Verbindungen zu Apps anderer Hersteller wie Discord und OBS herzustellen und benutzerdefinierte Spielprofile herunterzuladen und mit der Logitech G Community zu teilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1145 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Linear
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1595 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.