Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC LCLC-15-OS2 Glasfaserkabel 15 m LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC LCLC-15-OS2 Glasfaserkabel 15 m LC Gelb
ALOGIC LCLC-15-OS2 Glasfaserkabel 15 m LC Gelb
ALOGIC LCLC-15-OS2 Glasfaserkabel 15 m LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73339677
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     LCLC-15-OS2
EAN/GTIN:
     9350784006318
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl der Lichtwellenleiter
2
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1300,1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.