Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC HDMI-VGA-AD-ADP Videokabel-Adapter 0,15 m VGA + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC HDMI-VGA-AD-ADP Videokabel-Adapter 0,15 m VGA + 3.5mm Schwarz
ALOGIC HDMI-VGA-AD-ADP Videokabel-Adapter 0,15 m VGA + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73338605
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     HDMI-VGA-AD-ADP
EAN/GTIN:
     9319866078162
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.