Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
S-Conn 30-02075 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73334024
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-02075
EAN/GTIN:
     4017538104243
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Mit dem Aktiv Optischen HDMI-Hybridkabel (AOC) können
Sie Ihre UHD-Daten verlustfrei über lange Strecken übertragen.
Im Set ist eine Verlegekapsel, die Sie um den HDMI D Stecker platzieren.
An der Kapsel ist eine Öse um Ihr Kabelverlegewerkzeug zu befestigen.
Somit ist der HDMI D Stecker geschützt und kann durch das Leerrohr gezogen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich/Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
17.819 Gbit/s
AWG Kabelgröße
24/30
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.