Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Soundmaster RR18SW Persönlich Analog Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73299614
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     00-6803
EAN/GTIN:
     4005425009955
Suchbegriffe:
Cassettenplayer
Kassettenrecorder
Kassettenrekorder
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM, MW, SW
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Audio
RMS-Leistung
3 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.