Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HO 24 W/965 Leuchtstofflampe 22,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HO 24 W/965 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/965 Leuchtstofflampe 22,5 W
Osram HO 24 W/965 Leuchtstofflampe 22,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73200524
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321233042
EAN/GTIN:
     4008321233042
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Gewicht
63.5 g
Leistungen
Lampenleistung
22.5 W
Lichtleistung
1570 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
250 cm³
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.