Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B Genius 80327596 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73061308
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80327596
EAN/GTIN:
     4210201271864
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Smart Zahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
6
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Sensibel, für weiße Zähne
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Drucksensor
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Bluetooth
Ja
Ursprungsland
Ungarn
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
535.63 g
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
933.33 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Smartphone-Halter
Ja
Befestigungsart
Saugnapf
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Sonstige Funktionen
Lebensdauer der Produktbatterie
2 weeks
Weitere Suchbegriffe: Smarthome Zahnbürste, elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.