| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72835689 Herst.-Nr.: 36923 EAN/GTIN: 4002888369237 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das LINDY 4K DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in HDMI-Signale, die ihre Geräte mit HDMI-Eingangsbuchse, z.B. Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, displayport kabel, displayport kabel 3 meter |
| | |
| |