Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Axagon ADR-210 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72750836
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADR-210
EAN/GTIN:
     8595247902337
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Aktives AXAGON ADR-210 USB 2.0 Verlängerungskabel 10 m.

Ein USB-Repeater-Kabel verstärkt das USB-Signal, wodurch ein USB-Gerät in einem Abstand angeschlossen werden kann, der deutlich größer ist als beim Einsatz von passiven Kabeln übliche 5 m. Es können mehrere Repeater-Kabel hintereinander verbunden werden.

Einen großen Vorteil vom ADR-210 Verlängerungskabel stellt der eingebaute Stecker für zusätzliche Stromversorgung dar. In den meisten Fällen ist die Stromversorgung über USB-Bus völlig ausreichend, bei Geräten mit größerer Stromabnahme kann die Stromversorgung über größere Abstände jedoch unzureichend sein - zusätzliche Netz-Stromversorgung kann in solchen Fällen das Problem lösen.

Das äußerst kompakte Gehäuse vom AXAGON-Repeater ermöglicht einen problemlosen Einsatz in Elektro-Montageleisten oder Kabelsystemen.

Der Einsatz von einem hochwertigen abgeschirmten Kabel garantiert eine hohe Kommunikationsgeschwindigkeit und minimale unerwünschte Interferenzen.

Eigenschaften:
• Volle Kompatibilität mit USB 2.0 und Rückwärtskompatibilität mit USB 1.1.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 1.5 / 12 / 480 Mbit/s (low / full / high speed).
• USB A-Typ Male (Männchen) Stecker für Anschluss an Computer.
• USB A-Typ Female (Weibchen) Stecker für Anschluss eines entfernten USB-Gerätes
• Volle Plug-and-Play und Hot-Plug-Unterstützung.
• Zwei LEDs zeigen Stromversorgung und Anschluss ans USB-Gerät an.
• Maße vom aktiven Teil mit USB A-Typ Female Stecker 65 x 22 x 13 mm, Kabel 10 m.
• Kabelgewicht 338 g.
• Nach einem aktiven USB Kabel kann auch ein übliches passives USB Kabel eingesetzt werden.

Stromversorgung:
• Stromversorgung von Kabel und angeschlossenen Geräten über USB-Bus (Bus-Power Modus 5V - 500 mA).
• Für die meisten angeschlossenen USB-Geräten ist die Stromversorgung über USB-Bus ausreichend, es wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.
• Der aktive Teil von Kabel verfügt über einen Stecker (Ø 3.5 x 1.3mm Außen- x Innendurchmesser) für zusätzliche externe Stromversorgung 5V/1-2A.
• Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten - wir empfehlen das AXAGON AC-5V2A Netzteil.
• Bei Stromversorgung von Repeater-Kabel durch ein Netzteil kann eine externe 2.5"-Festplatte ohne eigene Festplatte-Stromversorgung angeschlossen werden.
• Bei längeren USB-Leitungen mit mehreren nacheinander angeschlossenen Repeater-Kabeln kann die Stromversorgung über USB-Bus unzureichend sein - man kann sie eben durch zusätzliche Stromversorgung von Repeater-Kabel stärken.

Unterstützte OS:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
• Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.

Die Verpackung enthält:
• USB 2.0 A-M > A-F aktives Verlängerungskabel 10 m,
• gedrucktes Bedienungshandbuch ist nicht im Lieferumfang enthalten, man kann es auf der Hersteller-Webseite herunterladen,
• in einem stabilen verschweißten Plastikbeutel mit Druck verpackt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
338 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axagon
ADR-205
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.