Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0137 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604481
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0137
EAN/GTIN:
     4052792052640
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
logilink usb kabel c
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel USB-A Stecker zu USB-C (90° gewinkelt) Stecker" von LogiLink
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 7) an folgende Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0138
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.