Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64056 Kopfhörer-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64056 Kopfhörer-Verstärker Schwarz
DeLOCK 64056 Kopfhörer-Verstärker Schwarz
DeLOCK 64056 Kopfhörer-Verstärker Schwarz
DeLOCK 64056 Kopfhörer-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603604
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64056
EAN/GTIN:
     4043619640560
Suchbegriffe:
Akustikgitarrenverstärker
Bassverstärker
Kopfhörer
Stereo Verstärker
Dieser Kopfhörer-Verstärker von Delock ist der mobile Begleiter für alle Audio Liebhaber. Er ermöglicht eine bis zu fünfmal höherer Ausgangsleistung des analogen Audio-Eingangssignals. Mit dem verbauten Schiebeschalter kann zwischen drei verschiedenen Bass-Boost Stufen gewählt werden. Dank der zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen-Ausgänge können gleichzeitig zwei Kopfhörer angeschlossen werden.

Immer genug Power für unterwegs
Durch den integrierten Akku wird die mobile Audioquelle, z. B. Handy oder Tablet, nicht zusätzlich belastet. Der vollgeladene Akku ermöglicht eine Audiowiedergabe von bis zu 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
16 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Technische Details
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Output Widerstand
16 - 100 Ohm
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Lautstärke einstellbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite
7 h
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.