Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 12" 1roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 12" 1roll
Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 12" 1roll
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72508432
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045440
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
9400 g
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Druckmediengewicht
285 g/m²
Druckmedien - Stärke
270 µm
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.