Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 5" 2rolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 5" 2rolls
Epson SureLab Pro Paper Glossy 285 5" 2rolls
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72508429
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045436
EAN/GTIN:
     8715946528526
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
8600 g
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Druckmediengewicht
285 g/m²
Druckmedien - Stärke
270 µm
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.