Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43227 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43227 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Lindy 43227 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Lindy 43227 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72440864
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43227
EAN/GTIN:
     4002888432276
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
Der Lindy USB Typ C Chipkartenleser erlaubt den Zugriff auf eine Vielzahl von Chipkarten von einem PC oder Mac-Computer mit USB-Anschluss Typ C. Er unterstützt relevante Industriestandards wie z.B. ISO 7816, PC/SC 1.0/2.0 und viele Chipkartenprotokolle. Er kann zum Einsatz kommen beim E-Banking, bei elektronischen Zahlverfahren, digitaler Signatur, Authentifizierung, E-Government etc.

Die Installation des USB Typ C Chipkartenlesers ist einfach. Stecken Sie den USB-Stecker Typ C des Kartenlesers in einen freien USB Typ C Port des Computers,  die erforderlichen Treiber werden dann automatisch installiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
528 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.