Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm instax mini LiPlay 62 x 46 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71658221
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     1012178
EAN/GTIN:
     4547410413229
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Fujifilm instax mini LiPlay. Blitzreichweite: 0,5 - 1,5 m, Blitz-Modi: Blitz Aus, Flash an, unterdrückt. Kürzeste Verschlusszeit: 1/8000 s, Längste Verschlusszeit: 0,25 s. Akkuladezeit: 3 h, Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Belichtungskorrektur: ± 2EV (1/3EV step). USB-Stecker: Micro-USB B
Weitere Informationen:
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Technische Details
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz
Filmgröße
86 x 54 mm
Druckzeit (Min.)
12 s
Weißabgleich
Auto
Unterstützte Bildformate
JPEG
Maximale Blendenzahl
2
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Fokuseinstellung
Auto
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Mitgelieferte Kabel
USB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Normaler Fokusbereich
10 - ∞ m
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1.5 m
Blitz-Modi
Flash aus, Flash an, unterdrückt
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Höhe
122.9 mm
Tiefe
36.7 mm
Breite
82.5 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Batterielaufzeit (Filmpacks)
10
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz, fuji digitalcamera, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.