Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-LP140XPBK Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-LP140XPBK Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler Schwarz
Audio-Technica AT-LP140XPBK Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler Schwarz
Audio-Technica AT-LP140XPBK Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler Schwarz
Audio-Technica AT-LP140XPBK Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71599856
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     AT-LP140XP
EAN/GTIN:
     4961310154486
Suchbegriffe:
DJ-Plattenspieler
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Leistungen
Typ
Direkt angetriebener DJ-Plattenspieler
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Tonhöhenregelbereich
-8 - 16 %
Gleichlaufschwankung
0.2 %
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Betrieb
Manuell
Anfangsdrehmoment
2.2 kg/cm
Motortyp
DC-Motor
Motorbürstentyp
Bürstenlos
Bremskontrolle
Elektronische Bremse
Lieferumfang
Tonabnehmerkopf
Ja
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
RCA/GND
Betriebsanleitung
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Gegengewicht
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.3 W
Tonarm
Tonarm-Typ
Statisch ausbalancierter Tonarm
Form
S-förmiger Tonarm
Armlänge
230.5 mm
Auskragung
16 mm
Suchwinkel
3 °
Stylus Druck
6.2 g
Anti-Skating-Bereich
0 - 4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,68*
€ 473,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.