Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MWG 792 Über den Bereich Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MWG 792 Über den Bereich Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Clatronic MWG 792 Über den Bereich Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71568374
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263895
EAN/GTIN:
     4006160638950
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
1150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Über den Bereich
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grillenergie
800 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Schwarz
Kochzeit (max.)
30 min
99-Minuten-Timer
30 min
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.