Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4521007 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 4521007 Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp 4521007 Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71515193
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
22.5 mm
Kupferindex
1440 kg/km
Kabelgewicht
1563 kg/km
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91894*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,54894*
€ 28,02324
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,34894*
€ 27,78524
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,16894*
€ 26,38104
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,27894*
€ 25,32194
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,43894*
€ 24,32234
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,91894*
€ 20,13354
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.