Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A20e SM-A202F 14,7 cm (5.8 Zoll) Dual-SIM 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71503429
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A202FZKDXEO
EAN/GTIN:
     8801643887568
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Handy
Mobiltelefon
Einfach alles im Blick Auf dem 14,82 cm / 5,8-Zoll-Display mit HD+-Auflösung kommen deine Lieblingsinhalte voll zur Geltung. Denn das große Galaxy-Display im Format 19,5:9 lässt dich tief in deine Games und Serien eintauchen. Elegant und farbenfroh Das nur 8,4 mm schlanke Galaxy A20e liegt einfach gut in der Hand. Neben einem eleganten Design überzeugt es durch einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite und abgerundete Ränder, die so angenehm in der Hand liegen. Erhältlich ist das Galaxy A20e in den Farben Black, White, Blue und Coral. Dual-Kamera für doppelten Spaß Die Dual-Kamera des Galaxy A20e verfügt über eine 13 MP Hauptkamera (F1.9) und eine 5 MP Ultra-Weitwinkelkamera mit einem Sichtfeld von 123°. So kannst du die Welt bei jeder Aufnahme fast so festhalten, wie du sie wahrnimmst. Die schönsten Momente festhalten Dank des weiten Sichtfeldes und des Wide Shot Modes der Ultra-Weitwinkelkamera kannst du riesige Panoramaszenen einfangen. Und egal ob Tag oder Nacht, du wirst begeistert sein, wie gestochen scharf deine Fotos sein können. Die schönsten Momente festhalten Dank des weiten Sichtfeldes und des Wide Shot Modes der Ultra-Weitwinkelkamera kannst du riesige Panoramaszenen einfangen. Und egal ob Tag oder Nacht, du wirst begeistert sein, wie gestochen scharf deine Fotos sein können. Die schönsten Momente festhalten Dank des weiten Sichtfeldes und des Wide Shot Modes der Ultra-Weitwinkelkamera kannst du riesige Panoramaszenen einfangen. Und egal ob Tag oder Nacht, du wirst begeistert sein, wie gestochen scharf deine Fotos sein können. Smarte Selfies Mit der 8 MP-Frontkamera kannst du smarte Selfies machen. Nutze den Live-Fokus, um dich in Szene zu setzen, indem du den Hintergrund leicht verschwimmen lässt. Und dank des Smart Beauty Modes werden deine besten Seiten hervorgehoben, damit jedes Selfie dein neues Lieblingsfoto werden kann. Zeig dich von deiner kreativen Seite Füge deinen Fotos Sticker hinzu oder spiele mit lustigen Filtern. Mit dem Galaxy A20e kannst du deiner kreativen Seite freien Lauf lassen. Volle Power Mit einer Akkukapazität von 3.000 mAh hast du genug Energie für einen langen Tag – und dank 15W Fast Charging ist das Galaxy A20e auch schnell wieder unterwegs aufgeladen, wenn du eine lange Nacht vor dir hast. Zeit für die wichtigen Dinge Mit One UI kannst du dich darauf konzentrieren, was für dich wichtig ist. Hardware und Software arbeiten so zusammen, dass Inhalte und Funktionen schnell und intuitiv erreichbar sind. Und mit dem Nacht-Modus kannst du Inhalte auch im Dunkeln angenehm genießen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.35 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.8 Zoll
Bildschirmauflösung
720 x 1560 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
PLS
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Freisprecheinrichtung
Ja
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Menü, Abkürzung
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Frontkamera Blendenzahl
2
Flash-Typ
LED
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Videoaufnahme
Ja
Geolokalisation
Ja
Software
Plattform
Android
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps,Google Play,YouTube
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
21.5 GB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Konnektivität
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Orientierungssensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standard
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
GSM
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141 g
Breite
69.7 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
147.4 mm
Batterie
Batteriekapazität
3000 mAh
Sprechzeit (3G)
19 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Browsingzeit (3G)
13 h
Browsingzeit (4G)
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
61 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
Chat
Ja
E-Mail
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.