Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Star Wars: Legion Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Star Wars: Legion Brettspiel Krieg
Asmodee Star Wars: Legion Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71367153
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD4600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Das 2-Spieler Miniaturenspiel versetzt dich direkt auf die Schlachtfelder des Galaktischen Bürgerkriegs. Dort kämpfst du als Anführer einer einzigartigen Armee, ausgestattet mit zahlreichen Truppen, mächtigen Fahrzeugen und bekannten Charakteren, für die Freiheit der Galaxis oder den Untergang der Rebellen-Allianz. Die innovative Spielmechanik bildet das Schlachtengefühl realistisch nach und erlaubt es dir, das Chaos der Schlacht unter deine Kontrolle zu bringen. Die unbemalten und leicht zusammenbaubaren Miniaturen geben dir alle Werkzeuge an die Hand, um die Star Wars-Armee deiner Träume zu erschaffen. Enthält unbemalte Miniaturen. Zusammenbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
2
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
120 min
Spielzeit (max.)
180 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.