Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HT 3009 1400 W Champagner, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-HT 3009 1400 W Champagner, Weiß
ProfiCare PC-HT 3009 1400 W Champagner, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71355592
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Champagner, Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Gehäusematerial
Kunststoff
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Überhitzungsschutz
Ja
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: haartrockner 1400 watt, föhn, haartrockner proficare, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCook
330091
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.