Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera №524 Schwarz, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera №524 Schwarz, Titan
Carrera №524 Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71337416
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     15154011
EAN/GTIN:
     4250812801616
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Das eigene Haustier mag Ihnen störende Haare vielleicht noch nachsehen, aber bei einem Date oder einem Interview sieht es schon anders aus. Lieber weg damit. Schnell, schonend, sicher und hygienisch. Egal ob Ohren, Koteletten, Damenbart, Haare auf den Fingern, Zehen, Zähnen. Das landläufige Wort Nasen- und Ohrhaartrimmer ist also eine grobe Untertreibung. Was Sie da kaufen, ist in Wahrheit ein Allround-Talent gegen ungewollte Haare.

Nasen- und Ohrhaartrimmer statt Nagelschere und Pflaster.
Sie wollen Ihre Nasenhaare entfernen? Und was ist mit den Ohrenhaaren? Und wo Sie schon mal dabei sind: Wie sieht es zwischen Ihren Augenbrauen so aus? Lassen wir das. Reden wir lieber über die sanfte Schärfe, mit der unser Edelstahl-Schneidsatz sicher und präzise Schneisen in versteckte Haarwälder schlägt. Bei Augenbrauen auch mit praktischem Aufsatz für Schnittlängen von 4 bis 8 mm.

In diesem Licht werfen auch versteckte Haare lange Schatten.
Wer sich keine Ungenauigkeiten erlauben kann, kann sich auch keine schlechten Lichtverhältnisse leisten. Alles gelöst. Denn wir haben unserem Ohren- und Nasenhaartrimmer an der entscheidenden Stelle eine Leuchte spendiert, die Licht ins Dunkel bringt.

Nasen- und Ohrhaartrimmer natürlich auch gegen Monobraue.
Lassen Sie nur Edelstahl an Ihre Brauen – und damit meinen wir nicht die Nagelschere! Hier ist Präzision auf einem anderen Level gefragt. Und schonender Schnitt. Edelstahl ist dafür wie geschaffen, da es leicht aseptisch ist und sogar für empfindliche Allergikerhaut als unbedenklich gilt.
Also: Nagelschere ab sofort nur noch für die Nägel und unseren Ohren- und Nasenhaartrimmer bestellen für ein Leben auf einer höheren kosmetischen Ebene. Sie werden es nicht bereuen.

Wir lieben Details.
Haben wir bestimmt schon mal gesagt. Aber diese Liebe hört bei der Verpackung nicht einfach auf. So präsentiert sich unser Nasen- und Ohrenhaartrimmer auf unserem CARRERA Gelb, aufgelockert mit etwas Text zu den wichtigsten Features.

Schutztasche.
Praktisch, wenn eine Schutztasche gleichzeitig als Reise-Necessaire zum Aufhängen dient. Benutzen Sie sie. Genau wie die Schutzkappe zum Aufstecken – denn Schermesser sind sehr empfindlich.

Abnehmbares Schneidsystem.
Weil ein guter Schneidsatz gerne sauber ist, können Sie das komplette Schneidsystem des Nasen- und Ohrhaartrimmers einfach abnehmen – am besten zur Reinigung unter fließendem Wasser.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Titan
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.