Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP0EE15 Glasfaserkabel 15 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP0EE15 Glasfaserkabel 15 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
LogiLink FP0EE15 Glasfaserkabel 15 m E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71319081
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0EE15
EAN/GTIN:
     4052792047356
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OS2 9/125µ Duplex LSH-LSH, APC 8°, 15m" von LogiLink Professional
Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0EE00
ab € 8,28*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE01
ab € 7,70*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE02
ab € 7,88*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE03
ab € 8,11*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE05
ab € 8,98*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE07
ab € 8,10*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE10
ab € 10,87*
Sonstiges
LogiLink
FP0EE20
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.