Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0416-80-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0416-80-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
BINDER 09-0416-80-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239529
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0416-80-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
M9 IP67 Flanschdose, Polzahl: 5, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
09-0415-00-05
ab € 4,91*
Zubehör
Binder
09-0415-80-05
ab € 8,53*
Zubehör
Binder
99 0413 00 05
ab € 5,49*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0413-75-05
ab € 14,76*
Zubehör
Binder
99-0413-10-05
ab € 7,62*
Zubehör
Binder
99-0413-70-05
ab € 9,04*
Zubehör
Binder
79-1413-12-05
ab € 16,12*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
09 0415 30 05
ab € 10,83*
Zubehör
Binder
09 0415 35 05
ab € 11,83*
Zubehör
Binder
09 0415 90 05
ab € 9,28*
Zubehör
Binder
79 1455 272 05
ab € 13,37*
Zubehör
Binder
79 1413 75 05
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.