Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0307-80-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0307-80-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
BINDER 09-0307-80-03 Elektrischer Standardverbindung 7 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239460
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0307-80-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
M16 IP40 Flanschstecker, Polzahl: 3 DIN, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
7 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0306 00 03
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
09-0136-70-03
ab € 6,61*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
99-2006-00-03
ab € 5,69*
Zubehör
Binder
99-2006-02-03
ab € 6,01*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
99 0136 10 03
ab € 8,81*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09 0306 02 03
ab € 5,48*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.