Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0135-70-03 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0135-70-03 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
BINDER 09-0135-70-03 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239266
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0135-70-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
M16 IP40 Winkelstecker, Polzahl: 3 DIN, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
7 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
09 0306 00 03
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
09-0308-80-03
ab € 3,89*
Zubehör
Binder
09-0308-00-03
ab € 2,78*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0308 90 03
ab € 4,15*
Zubehör
Binder
09 0308 290 03
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.