Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0424-80-07 Elektrischer Standardverbindung 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0424-80-07 Elektrischer Standardverbindung 1 A
BINDER 09-0424-80-07 Elektrischer Standardverbindung 1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239148
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0424-80-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
M9 IP67 Flanschdose, Polzahl: 7, schirmbar, löten, IP67
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
1 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,28*
Zubehör
Binder
09-0423-00-07
ab € 7,40*
Zubehör
Binder
99 0421 00 07
ab € 6,75*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0421-75-07
ab € 16,54*
Zubehör
Binder
99.0421.10.07
ab € 8,80*
Zubehör
Binder
79-1421-15-07
ab € 28,85*
Zubehör
Binder
99-0421-70-07
ab € 11,57*
Zubehör
Binder
79-1421-12-07
ab € 24,22*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,61*
Zubehör
Binder
79 1421 72 07
ab € 24,27*
Zubehör
Binder
79 1421 75 07
ab € 33,10*
Zubehör
Binder
99 0421 115 07
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.