Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Nedis CSPR10021BK Lautsprecherset 16 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71024402
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CSPR10021BK
EAN/GTIN:
     5412810272389
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Pegelregler
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Technische Details
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
16 W
Empfohlene Nutzung
PC
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedis
CSPR10020BK
ab € 4,29*
Ähnlich
Nedis
CSPR20020BK
ab € 5,88*
Ähnlich
Nedis
GSPR10020BK
ab € 7,64*
Ähnlich
Nedis
GSPR10021BK
ab € 17,02*
Ähnlich
Nedis
GSPR20020BK
ab € 13,45*
Ähnlich
Nedis
SLAD100GY
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.