Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Nedis CSPR20020BK Lautsprecher 1-Weg Schwarz Verkabelt 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71024392
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CSPR20020BK
EAN/GTIN:
     5412810272372
Suchbegriffe:
Lautsprecher Stecker
Lautsprecher-Pegelregler
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Musik Energie
18 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
411 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Konnektivität
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Lautsprechertyp
1-Weg
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromstärke
0.5 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedis
CSPR10020BK
ab € 4,29*
Ähnlich
Nedis
CSPR10021BK
ab € 10,35*
Ähnlich
Nedis
GSPR10020BK
ab € 7,52*
Ähnlich
Nedis
GSPR10021BK
ab € 16,44*
Ähnlich
Nedis
GSPR20020BK
ab € 13,24*
Ähnlich
Nedis
SLAD100GY
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.