Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3-Verlängerungskabel 8K60Hz M/W 2m/6.56ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70490809
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1022
EAN/GTIN:
     8719214471316
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Buchse 2m, ermöglicht die Ver­längerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflösenden Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) hinzu, Forward Error Correction, und erweitert die maximale Anzahl von Inline Audio Kanälen auf 32.

Es kommt mit einem einrastenden DisplayPort™ Stecker, der eine sichere und verlässliche Verbindung herstellt. Um den Stecker zu lösen einfach den eingebauten one-touch Verschlussknopf drücken

Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Verformungsschäden. Das Kabel hat 28AWG und ist komplett bidirektional.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Downwards compatible to older DisplayPort standards
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1450 mm
Verpackungstiefe
1450 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
188 g
Verpackungsvolumen
946.125 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Displayport 1.4
Anschluss 2
Displayport 1.4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24/28/30
Plug
Ja
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Breite
2000 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.