Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-S29KSMEPG Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70380647
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-S29KSMEPG
EAN/GTIN:
     5025232886258
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 308 x 214 mm
Gewicht
12500 g
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
291 mm
Paketgewicht
11500 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Kindersicherung
Ja
Material
Edelstahl
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Anzahl der automatischen Programme
9
Dunstabzugshaube
Geräuschpegel
63 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.