Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
 | Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt | Ja |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016*|Ubuntu* |
 | Intel Node Manager | Ja |
 | Backplanes | Included |
 | Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie | Ja |
 | Anzahl der UPI-Links | 2 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze | 2 |
 | PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung) | 4 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C624 |
 | Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
Energie | Stromversorgung | 1300 W |
 | Netzteiltyp | AC |
 | Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
 | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
 | Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm |
 | Tiefe | 710 mm |
 | Höhe | 87.4 mm |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 2 |
 | Produkttyp | System |
 | Voraussichtliches Abbruchssdatum | 2023 |
 | Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen) | Ja |
 | Riser-Slot 1 Konfiguration(en) inbegriffen | 3x PCIe Gen3 x8 |
 | Startdatum | Q2'19 |
 | Optisches Laufwerk unterstützt | Ja |
 | Redundante Lüfter | Ja |
 | Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen | 24 |
 | Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen | 24 |
 | Status | Launched |
 | Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
 | Unterstützte Platine | Intel Server Board S2600WFTR |
 | Zielmarkt | Mainstream |
 | Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen | 12 |
 | Konfiguration Riser-Slot 2 | 3x PCIe Gen3 x8 |
 | Konfiguration Riser-Slot 3 | 1x PCIe Gen3 x8 + 1x PCIe Gen2 x4 |
 | Produktreihe | Intel® Server System R2000WF Family |
 | Produktcodename | Wolf Pass |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
 | SATA Anschlüsse | 10 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Advanced Management Technology | Ja |
 | Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
 | Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
 | Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
 | Intel® Remote Management Module Support | Ja |
 | Intel® Quiet-System-Technik (QST) | Ja |
 | Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
 | Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik | Ja |
 | Intel® Fast Memory Access | Ja |
 | Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
 | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
 | HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
 | Anzahl der 2,5 | 8 |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
 | RAID Level | 0, 1, 10 |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
 | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
 | LED-Anzeigen | Ja |
 | ablagefreundliches Bord | Ja |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Heizbecken enthalten | Ja |
 | Heizbecken | (2) FXXCA78X108HS |