Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86802 partydekorationen Spielzeugballon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 86802 partydekorationen Spielzeugballon
Papstar 86802 partydekorationen Spielzeugballon
Papstar 86802 partydekorationen Spielzeugballon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70251284
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86802
EAN/GTIN:
     4002911470787
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Luftballons
Festdekoration
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugballon
Material
Folie
Produktfarbe
Rot
Anlass
Hochzeit
Form
Herzförmig
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser im aufgeblasenen Zustand
450 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
19.2 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86803
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.