| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69910167 Herst.-Nr.: 60589 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| 1950 begann mit der Serienfertigung die lange Erfolgsgeschichte des legendären Volkswagen Typ 2 – besser bekannt unter der Bezeichnung „Bulli“. Erleben Sie selbst den Fahrzeugklassiker und bauen Sie Ihren eigenen Bulli in der Camping-Version als Kartonbausatz im Maßstab ca. 1:18.
Bauen Sie Ihren eigenen VW Typ 2 als Kartonmodell Der VW Bulli ist eine Straßenikone und noch heute Traumfahrzeug zahlreicher Auto-Fans. Das Fahrzeug gab und gibt es in verschiedenen Ausführungen – als Transporter zu Wirtschaftswunderzeiten, als Kleinbus für Reisegruppen und Großfamilien, als Baustellenfahrzeug …
Aber besonders die Wohnmobilversion des Typ 2 steht für Freiheit, Abenteuer und Unternehmensdrang und trug so zum legendären Ruf des Wagens bei.
Bauen Sie nun Ihren eigenen VW Typ 2 als Kartonmodell im Maßstab ca. 1:18. Erleben Sie echtes 70er-Jahre Flair und zeigen Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten, dass ein echter Autoingenieur in Ihnen steckt! Das fertig zusammengebaute Fahrzeug enthält sogar eine Schiebetür, die sich öffnen lässt, sowie eine komplette Campingeinrichtung nach historischem Vorbild. Das orangefarbene Modell überzeugt durch weitere zahlreiche Details wie Ersatzrad, Aufstelldach und herausnehmbare Sitzkissen.
Der Bausatz besteht aus insgesamt 38 vorgestanzten Teilen, mit denen Sie ohne Kleber ein detailgetreues Modell zusammenstecken. Der Zusammenbau erfolgt mithilfe der ausführlichen und durchgängig bebilderten Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Neben der Anleitung enthält das Begleitbuch zahlreiche Hintergrundinformationen zur Geschichte und Technik des berühmten Typ 2.
Der Bulli-Bausatz Das liebevoll gestaltete Kartonmodell im Maßstab ca. 1:18 zeichnet sich vor allem durch die detailreiche Innenausstattung und das Aufstelldach aus. Highlight ist die Schiebetür, die sich wie beim Originalfahrzeug durch Schieben öffnen und schließen lässt.
Farbige Markierungen an den einzelnen Modellbauteilen zeigen Ihnen, wie die Karton-Elemente zusammenpassen.
Mit den vorgestanzten Bauteilen stecken Sie so in 147 Schritten einen Camping-Bulli für Ihren Schreibtisch, Ihre Vitrine oder Ihr Regal. Für den gesamten Aufbau ist kein Kleber notwendig!
Ein hochwertiges Begleitbuch entführt Sie in die Bulli-Welt Das 64-seitige Begleitbuch besteht aus zwei Teilen. Für den Aufbau des Kartonmodells enthält es zum einen eine durchgehend bebilderte und farbige Aufbauanleitung in Deutsch und Englisch. Schritt für Schritt können Sie so das Zusammenstecken nachvollziehen.
Neben der Aufbauanleitung beinhaltet das Handbuch zum anderen einen umfangreichen Teil mit Hintergrundinformationen zur Geschichte und Technik des Bulli. Es werden die verschiedenen Evolutionsstufen und Modellvarianten vorgestellt, die Volkswagen seit dem Erscheinen der ersten Bulli-Version auf den Markt gebracht hat. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Wohnmobil- und Campingvariante, die untrennbar mit den Urlaubserinnerungen unzähliger Deutscher verbunden ist. Lassen Sie sich vom Charme des VW Typ 2 verzaubern!
Aus dem Bulli-Buch-Inhalt + Der Anfang (T-Baureihe, Bulli) + T1: die erste Bulli-Generation (Für alle Lebenslagen, Der Motor) + Ein neuer Fahrzeugtyp entsteht (Einrichtung 1951, Vom Individualisten zur Serienfertigung) + T2: die zweite Bulli-Generation (Der Motor, Deutschland und Brasilien) + Wohnmobil, 2. Generation (Helsinki und Berlin) + Grenzenlose Freiheit + Flower-Power + Elektro-Bulli + Die neueren Bullis (T3, T4, T5, T6) + Bauanleitung Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Montage erforderlich | Ja | Merkmale | Produkttyp | Fahrzeugmodell | | Produktfarbe | Orange, Weiß | | Material | Karton |
|
| | |
| | | |
| |