Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65985 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65985 Montage-Kit
DeLOCK 65985 Montage-Kit
DeLOCK 65985 Montage-Kit
DeLOCK 65985 Montage-Kit
DeLOCK 65985 Montage-Kit
DeLOCK 65985 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69909120
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65985
EAN/GTIN:
     4043619659852
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
delock platinenhalter
Mit dieser Platinenhalterung von Delock können Platinen mit einer Breite von 72 mm aufgenommen werden, um sie an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene zu befestigen. Die Platinenhalterung kann individuell in verschiedenen Längen gekürzt werden. Nach der Kürzung, können die beiden Endkappen wieder aufgesteckt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.